Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587678 TC-R13-28F-06 Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587678-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587678
EAN/GTIN:
     4064161298962
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1587678 TC-R13-28F-06 Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter 250 V/AC 10 A

Mit Führungsnut für Frontplatteneinbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: min. 500 V/DC/100 MΩ · Kontakt-Widerstand: max. 50 mΩ · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC/60 s · Weitere technische Daten: Rahmen aus Polyamid · Anschlüsse: Messing vernickelt · Grundplatte: Phenolharz · Zulassungen: UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-28F-06
Einbau-Durchmesser:
12.2 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. 500 V/DC/100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
max. 50 mΩ
Frontplatten-Stärke:
4 mm
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC/60 s
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, TRU COMPONENTS, 1587678, TC-R13-28F-06, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,14*
Lager 102
1155
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587830
ab € 4,62*
Sonstiges
TRU Components
1587850
ab € 2,55*
Sonstiges
TRU Components
1587852
ab € 4,62*
Sonstiges
TRU Components
1587684
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.