Dieser Adapter sorgt für eine stabilere elektrische Spannung des HDMI-Kabels. Setzen Sie diesen Adapter ein wenn z.B. das Quellgerät nicht ausreichend Spannung an das HDMI-Kabel abgeben kann. Beheb...
Aktives HDMI zu DisplayPort Kabel | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | USB Stromversorgung | 2 Jahre Garantie Mit diesem 2m langen HDMI auf DisplayPort-Kabel mit USB-Stromversorgung können Sie eine HDMI-...
CAC-2070 - Der Club 3D CAC-2070 ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der DisplayPort™ 1.2 zu HDMI™ 4K 60Hz Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres DisplayPort™ 1.2 Gam...
Aktives Adapterkabel von HDMI-Stecker auf DisplayPort-Buchse USB-Stromversorgung ist erforderlich, über integrierten zusätzlichen USB-Anschluss Unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, Micro HDMI Stecker auf HDMI-A Buchse, schwarz Mit diesem Adapter machen Sie aus einer HDMI-D Buchse eine HDMI-A Buchse. HDMI-D kommt häufig bei Einplatinencomputer, A...
Tragbare Dockingstation | Mac und Windows® | 4K 60Hz | GbE | Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4 Kompatibel Dieser USB-C™ Multiport Adapter mit DP 1.4 Alt Mode unterstützt 4K 60Hz HDMI® (HDR) und ver...
Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-S...
Active Video Converter | USB-powered | Mac & Windows Dieses 2 m HDMI-auf-Mini-DisplayPort-Kabel (Stecker auf Stecker) können Sie eine HDMI-Videoquelle wie Ihren Laptop, Desktop-PC, Blu-ray-Player o...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = Mini HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Mini-HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse Ende 1 = Mini-HDMI-Stecker Ende 2 = Female HDM...
Lindys HDMI- an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPo...
Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel ist eine hochperformante Lösung, die es ermöglicht, über den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuz...