Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41424 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41424 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz
Lindy 41424 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz
Lindy 41424 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75840310
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41424
EAN/GTIN:
     4002888414241
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Lindys HDMI an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplayern, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.
 
Mit Auflösungen bis 4096x2160@30Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.