Die Bauweise von Notebooks hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Immer leichter, dünner und flexibler. Bequem mitzunehmen, bequem in der Anwendung. Allerdings bieten die meisten dies...
ESR HaloLock Shift ist ein komfortabler und stabiler Ständer, der mit einer Energieregenerationsfunktion ausgestattet ist. Das kabellose Laden erfolgt gemäß der MagSafe-Technologie. Der Ständer ver...
Universal ALL-IN-ONE Schnell-Ladegerät mit USB-Buchse und Type-C Buchse. Power Delivery / FastCharge: geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) unterstützen...
Kleines, aber leistungsstarkes 2-in-1-Schnellladegerät mit USB-A- und USB-C-Port Mit einem 20 W USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) und einem 18 W Quick Charge (QC 3.0) USB-A-Port laden Sie Handys, ...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Deltaco - a nordic brand Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-1036 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz Kabelloses 2-in-1 Ladegerät QI-1036 Bis zu 10 W für Mobiltelefone qi-zertifiziert Zwei LED-Anz...
STROM FÜR ALLE GERÄTE Mit der kompakten und praktischen 10-Port USB-Ladestation können Sie jede beliebige Kombination an Smartphones, Tablets oder anderen Mobilgeräten optimal aufladen. Die intelli...
Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 60 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe T...
USB-Ladegerät mit bis zu 120 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu vier mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Ge...