Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W
Artikel-Nr.:
     C3444-19.11.1056
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.11.1056
EAN/GTIN:
     7630049628960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB-Ladegerät mit bis zu 120 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu vier mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Gehäuse und andere Geräte.

  • Power Adapter mit 4 USB Buchsen (2x Typ A - QC 3.0, 2x Typ C - PD)
  • Einfache Handhabung zuhause
  • Mehrfach-Schutz: Überstrom / Kurzschluss / Überspannung
  • IQ Technologie - erkennt, welche Art von Gerät eingesteckt ist und liefert die richtige Spannung/Stromstärke
  • Anschlusskabel abnehmbar (weiß, 1,2 m, IEC320 C7 Kleingerätestecker auf Euroflachstecker)
  • Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz, 2,5A
  • Ausgangsspannung: 5V DC
  • Ausgangsleistung PD Ports: 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 5A
  • Ausgangsleistung QC Ports: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
  • Gesamt Ausgangsleistung: max. 120W
  • Abmessungen: 46,5 x 46,5 x 85 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladegerät
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 m
Lieferumfang:
USB Charger, Netzkabel (C7 Kleingerätestecker / 2pin Euro...
Eingang:
100-240 VAC
Ausgang:
2x PD Ports: 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 5A / 2x QC Ports: ...
Leistung:
max. 120W
Abmessungen (HxBxT):
46,5 x 46,5 x 85 mm
Eingangs-Anschluss:
Kleingerätebuchse
Ausgangs-Anschluss:
2x USB Typ A Buchse, 2x USB Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0
Technische Besonderheiten:
Quick Charge, Power Delivery
Netzanschluss:
Eurostecker, Typ-C
Höhe:
46.5 mm
Breite:
46.5 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
320 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.23
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb 2fach, 2.0, QC 2.0, QC, Quick, QC3.0, Charge, QC 2, QC 3, Stromadapter, Steckernetzteile, 3.0, Stromversorgung, QC2.0, Ladegeräte, QC 3.0, Quick charge, neuheiten, Charger, Quickcharge, Steckernetzteil, QC3, brandneu, brandnew, USB Ladekabel, USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.