LED Hallenstrahler Highbay ?280x185mm LED Hallentiefstrahler- DC kompatibel (127-431 V DC), idealer Ersatz bei bestehenden Anlagen mit Metalldampf Hallentiefstrahlern, Einsatz in Lichtpunkthohen vo...
CoreLine Value Highbay ist die richtige Wahl für Projekte, bei denen es auf wesentliche Spezifikationen und einfache Installation ankommt. Sie zeichnet sich aus durch eine bewährte, hohe Lichtquali...
LED-Hallenstrahler 840, sw 921706.003Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleiste...
Reflektor fur LED-Hallenstrahler Highbay 60?PC Reflektoren verteilen das Licht ohne Verluste gezielt von den LEDs auf die auszuleuchtende Flache. Dabei wird es durch die Pragung des Reflektors perf...
Hallenleuchten bis zu 150 lm/W mit Hochfrequenzsensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehö...
Reflektorschirm 80° zu LED-Hallentiefstrahler 100W passend zu LED-Hallentiefstrahler "HBS / HBD" Aluminium, Abstrahlwinkel 80° und UGR<22 in Kombination mit Hallentiefstrahler Ø321mm H137mm aluminium
LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557451Robuster LED-Hallenstrahler mit Wireless-Empfänger (Funk) und DALI-Schnittstelle zur drahtgebundenen Weitergabe der Signale. Mit integriertem LiveLi...