Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilaufhängung für Hallentiefstrahler, Länge max. 200cm, Betriebslast max. 45kg, Schnellmontage, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilaufhängung für Hallentiefstrahler, Länge max. 200cm, Betriebslast max. 45kg, Schnellmontage, transparent
Seilaufhängung für Hallentiefstrahler, Länge max. 200cm, Betriebslast max. 45kg, Schnellmontage, transparent
Artikel-Nr.:
     440-FL-SA1461.2000
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-SA1461.2000
EAN/GTIN:
     4050341107841
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Seilaufhängung für Hallentiefstrahler, Länge max. 200cm, Betriebslast max. 45kg, Schnellmontage, transparent

  • Produktart: Seilabhängung
  • Gewichtbelastbarkeit: 45 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-SA1461.2000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
€ 8,50*
ab € 7,92*
€ 11,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.