Hakenschlüssel mit Zapfen für Kreuzlochmuttern DIN 1816. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei Für Nutmutter DIN 1804, Wälzlagermutter DIN 981. Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851. Edelstahl rostfrei. Abgerundete ...
Hakenschlüssel DIN 1810-B68-75 für J01020G0144, J01021G0179, J01120G0088, J01121G0139, J01121A0157, DIN 1810-B68-75 für J01120A0099, J01121A0174 Anmerkungen: Hakenschlüssel DIN 1810-B68-75 für J010...
Ausführung: für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981 brüniert abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung Vergütungsstahl Ausführung nach DIN 1810, Form A
Backenöffnung max. = 50mm Backenöffnung min. = 35mm Finish = Chrom satiniert Material/Stoff = Stahl FACOM 126A Serie mit Scharnier und Stiftschlüsseln. Wir präsentieren die Serie von C-Haken-Schrau...
Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter N: 10|11 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M45×1,5|M48×1,5|M50×1,5 Spanner nach DIN 1810: Ø68-Ø75 mm Passend für Wellenmutter KM: 10|11 Passe...
zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Nutmuttern geeignet für Nutmuttern (DIN 1804) und Wälzlager-Nutmuttern (DIN 981) liegt gut in der Hand und bietet auch bei öligen Händ...
, Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte. Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden...