Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65340012 Hakenschlüssel Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65340012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65340012
EAN/GTIN:
     4067201203940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel 12-14
hakenschlüssel

 ,
Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte.

Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt.

Weitere Informationen:
Dm Bereich:
12 - 14 mm
Länge:
110 mm
Dicke:
3 mm
Gewicht:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Hackenschluessel, Nutmutterschluessel, Hakenschluessel, Hakenmutternschlüssel, DIN 1810, Nutmutterschlüssel, hook wrench, Nutmutternschlüssel, Nutmutternschluessel, Hackenschlüssel, Hakenmutternschluessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.