FI/LS-Schutzschalter A 16/0,03A IP41 GW95926Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauoeffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrie...
Gewiss GWD4012 GWD4012 Fehlerstrom-Schutzschalter 1phasig A 2polig 25 A 0.03 A 230 V Gewiss GWD4012 Fehlerstrom-Schutz- FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengiger Fehlerstrom-Schutzschalter ...
allstromsensitiver, FI-Schutzschalter, 4-polig, 40A,0,03 Typ B laut VDE 0100 Teil 530, VDE 0160, EN 50178 und BGI 608 für den Einsatz in Wechselstromanlagen mit 50 Hz in Kombination mit elektronisc...
FI-Schutzschalter, 4-polig, 40A/0,03, AUTOTEST 7 TE im Automatikmodus wird jeden Monat automatisch ein Selbsttest ausgeführt, ohne dabei die Spannungsversorgung der nachgeschalteten Anlage zu unter...