| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2248085 Herst.-Nr.: GWD4539 EAN/GTIN: 8034035018817 |
| |
|
| | |
| FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 1 Zusatzeinrichtung. Anschluss (max): 35mm². Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 72 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: B, Selektiver-Typ: false, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: true, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 9,1 W, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 50 mm², Mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | GEWISS Deutschland GmbH | Produkt Typ: | GWD4539 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 314,25* | € 371,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,77* | € 383,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,26* | € 387,62* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,63* | € 397,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 358,32* | € 423,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|