Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 für 6,4 mm C6L* (* Eingetragene Markenzeichen der Firma Alco Fastening Systems)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 für 6,4 mm C6L* (* Eingetragene Markenzeichen der Firma Alco Fastening Systems)
Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 für 6,4 mm C6L* (* Eingetragene Markenzeichen der Firma Alco Fastening Systems)
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1450985
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1450985
EAN/GTIN:
     4007081941877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich


Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten


Gewicht: 2,2 kg


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet


Setzkraft: 23.000 N bei 6 bar


Gerätehub: 19 mm Vorteile


- Speziell angepasster Zugweg für das Setzen von Schließringbolzen


- Sehr hohe Zugkraft ermöglicht einen schnellen Setzvorgang


- Extrem handlich und leicht durch kompakte Bauweise


- Ökonomischer Luftverbrauch


- Verschleißarm durch Zugkopfmodule mit jeweils angepasster Futterbackenteilung


- Effizientes Arbeiten durch Restdornabsaugung


- Großer Restdorn-Auffangbehälter


- Gutes Preis-Leistungsverhältnis


- Bewährter modularer Aufbau Ausrüstung


1 Flasche Hydrauliköl 100 ml


1 Öl-Nachfüllbehälter


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste


Aufhänger am Gerätekopf Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit


an die Verbindung gestellt werden. Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des


Schließringbolzens. Dadurch dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung


extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen. Die GESIPA-Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUS- und Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine


ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure. Die Schließringbolzen-


Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen.


Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen GESIPA-Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
Lieferantenproduktbezeichnung:
Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 für 6,4 mm C6L* (* Eingetragene Markenzeichen der Firma Alco Fastening Systems)
GTIN:
4007081941877
Herstellerartikelnummer:
1450985
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1450985
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS 4 SRB
Artikelbezeichnung:
Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 für 6,4 mm C6L* (* Eingetragene Markenzeichen der Firma Alco Fastening Systems)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet Setzkraft: 23.000 N bei 6 bar Gerätehub: 19 mm Vorteile - Speziell angepasster Zugweg für das Setzen von Schließringbolzen - Sehr hohe Zugkraft ermöglicht einen schnellen Setzvorgang - Extrem handlich und leicht durch kompakte Bauweise - Ökonomischer Luftverbrauch - Verschleißarm durch Zugkopfmodule mit jeweils angepasster Futterbackenteilung - Effizientes Arbeiten durch Restdornabsaugung - Großer Restdorn-Auffangbehälter - Gutes Preis-Leistungsverhältnis - Bewährter modularer Aufbau Ausrüstung 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Aufhänger am Gerätekopf Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit an die Verbindung gestellt werden. Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des Schließringbolzens. Dadurch dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen. Die GESIPA-Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUS- und Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure. Die Schließringbolzen- Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen. Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen GESIPA-Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.
Herstellerproduktfamilie:
74450057001600
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet Setzkraft: 23.000 N bei 6 bar Gerätehub: 19 mm Vorteile - Speziell angepasster Zugweg für das Setzen von Schließringbolzen - Sehr hohe Zugkraft ermöglicht einen schnellen Setzvorgang - Extrem handlich und leicht durch kompakte Bauweise - Ökonomischer Luftverbrauch - Verschleißarm durch Zugkopfmodule mit jeweils angepasster Futterbackenteilung - Effizientes Arbeiten durch Restdornabsaugung - Großer Restdorn-Auffangbehälter - Gutes Preis-Leistungsverhältnis - Bewährter modularer Aufbau Ausrüstung 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Aufhänger am Gerätekopf Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit an die Verbindung gestellt werden. Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des Schließringbolzens. Dadurch dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen. Die GESIPA-Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUS- und Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure. Die Schließringbolzen- Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen. Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen GESIPA-Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,91*
€ 2.074,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,48*
€ 2.054,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.618,57*
€ 1.926,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,50*
€ 1.895,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,37*
€ 1.753,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,62*
€ 1.751,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS Group
1435532
ab € 9,03*
Sonstiges
SFS Group
1435663
ab € 3,54*
Sonstiges
SFS Group
1435635
ab € 4,26*
Sonstiges
SFS Group
1435647
ab € 4,60*
Sonstiges
SFS Group
1435492
ab € 7,32*
Sonstiges
SFS Group
1435667
ab € 4,80*
Sonstiges
SFS Group
1435964
ab € 20,14*
Sonstiges
SFS Group
1446105
ab € 249,92*
Sonstiges
SFS Group
1446025
ab € 6,14*
Sonstiges
SFS Group
1435686
ab € 1,90*
Sonstiges
SFS Group
1435874
ab € 14,17*
Sonstiges
SFS Group
1446030
ab € 1,65*
Sonstiges
SFS Group
1435612
ab € 2,08*
Sonstiges
SFS Group
1435681
ab € 41,49*
Sonstiges
SFS Group
1450965
ab € 17,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.