Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Werkstoffe: PA (Polyamid), Polypropylen, PVDF, PFA (PTFE) Einsatzgebiet und allgemeine chemische Resistenzen PA: Einsatz in der Pneumatik sowie für Wasser. Die chemische Beständigkeit ist gut gegen...
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., G 3/4, Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M18x1,5 i., G 3/8, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.