Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15128028232 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15128028232 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15128028232 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-127064
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15128028232
EAN/GTIN:
     4025113284693
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Flexa RQG-Duo-M | Produktgruppe: Sonder-Verschraubung für PA-Schutzschlauch | Serie: RQG-Duo
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
15,0mm
Außendurchmesser:
32,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Typ:
Verschraubung teilbar
Schutzart:
IP50
Serie:
RQG-Duo
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,132*
€ 10,912*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 10,94*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,27396*
€ 11,95396*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,121*
€ 12,201*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,39*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,252*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,042*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,902*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.