Die Alu-Geräteleiste von Haug Bürsten besteht aus hochwertigem Aluminium, welches für einen zuverlässigen und sicheren Halt sorgt. Dank der fünf verschieden Farbvarianten ist das Colour-Coding Konz...
Die Alu-Geräteleiste von Haug Bürsten besteht aus hochwertigem Aluminium, welches für einen zuverlässigen und sicheren Halt sorgt. Dank der fünf verschieden Farbvarianten ist das Colour-Coding Konz...
Die Alu-Geräteleiste von Haug Bürsten besteht aus hochwertigem Aluminium, welches für einen zuverlässigen und sicheren Halt sorgt. Dank der fünf verschieden Farbvarianten ist das Colour-Coding Konz...
Putzmittelschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm Konstruktion aus Edelstahl Doppel-Flügeltür einschlagende Türen Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil 5 Ebene(n) ...
1-25 6tlg. PRAX Gerätehalter-Set 6 St. 6tlg. PRAX Gerätehalter-Set Hält Geräte bis zu Ø 25 mm Federstahldicke 0,5 mm Der ideale, unverwüstliche Gerätehalter für Stiel- und Griffgeräte mit einem Ø v...
Geräteleiste ProfiMATE, 3 Haken Hervorragend zur übersichtlichen Aufbewahrung von Reinigungsutensilien ProfiMATE, mit 3 verschiebbaren Haken. Die Geräteleiste an eine senkrechte Fläche mit den beig...
Geräteleiste zum Einhängen von Stielgeräten, für Materialcontainer, mit 5 Haken. Einhängbare, verzinkte Geräteleiste für Schaufeln, Spaten, Besen etc. Greifer dürfen mit jeweils max. 10 kg belastet...
Geräteleiste 50 cm Stahl Diese Geräteleiste aus Stahl wird schon inklusive 5 PVC beschichteten Haken geliefert. Sie ist ideal zur Unterbringung aller Stielgeräte wie Besen, Schaufel oder Schneescha...
Gerätehalter • Für Stiel- und Griffgeräte aller Art • Aus hochwertigem Federstahl • Sternförmige Rollen und Puffer aus abriebfestem Gummi • Gummiteile in schwarz • Passend für Vario Gerätehaltersch...
Geräteleiste, 5 Haken • Kunststoffschiene • Rutschfester Halt für fast alle Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff • Auch für unförmige Gegenstände • Mit 5 verzinken Stahldraht-Gerätehake...