HYGOCLEAN Besenhalter ECO TRIO, Kunststoff-Schiene Gummihalter mit Schnellklapp-System, für 3 Stiele mit einem Durchmesser von 23 - 30 mm + zusätzlich 3 Haken, Länge: 485 mm, Farbe: blau/silber, fü...
Gerätehalter aus hochwertigem ABS Kunststoff verschieb- und auswechselbar. Komplett-Set inclusive Befestigungsmaterial. Flexible TPE-Klemme hält Stiele und Geräte mit leichtem Druc sicher im Halter...
Gerätehalterleiste 3 Halter Geräte und Gegenstände, die einem im Wege liegen oder im Bedarfsfall nicht auffindbar sind. Unordnung, die man ändern möchte - aber wie ? Mit dem Bruns-Gerätehalter. Er ...
Die ideale Halterschiene für Stiel- und Griffgeräte, z.B. Haushalts-, Garten- und Sportgeräte sowie Werkzeuge. Halter sind verschiebbar zur optimalen Flächennutzung. Einfache Handhabung, Ordnung un...
Geräteleiste ProfiMATE, 3 Haken Hervorragend zur übersichtlichen Aufbewahrung von Reinigungsutensilien ProfiMATE, mit 3 verschiebbaren Haken. Die Geräteleiste an eine senkrechte Fläche mit den beig...
PRAX Gerätehalterleiste 3-25W 3 Halter Griff / Stil-Ø ca. 25 mm Verbundleiste 330 x 60 mm Federstahldicke 0,5 mm Die ideale Halterleiste für Stiel- und Griffgeräte, z.B. Haushalts-, Garten- und Spo...
40 147 PRAX Gerätehalterleiste 3-35W (L x B) 330 mm x 60 mm 1 St. PRAX Gerätehalterleiste 3-35W 3 Halter Griff / Stil-Ø ca. 35 mm Verbundleiste 330 x 60 mm Federstahldicke 0,5 mm Die ideale Halterl...
PRAX Gerätehalterschiene 3-25Vario 3 Halter variabel Griff / Stil-Ø ca. 25 mm Verbundleiste 480 x 54 mm Federstahldicke 0,5 mm Die ideale Halterschiene für Stiel- und Griffgeräte, z.B. Haushalts-, ...
PRAX Gerätehalterschiene 3-V35Vario 3 Halter variabel (verstärkt) Griff / Stil-Ø ca. 35 mm Verbundleiste 480 x 54 mm Federstahldicke 0,8 mm Die ideale Halterschiene für Stiel- und Griffgeräte, z.B....