Flachheizgerät, 06101.0-00, STEGO Die flache Heizung wird verwendet, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb von Gehäusen und Schränken mit elektrischen/elektronischen Komponenten zu ge...
Flache Schaltschrankheizung, 01651.0-00, STEGO Diese kleine und flache Schaltschrankheizung bietet optimalen Kondensationsschutz in kleinen Schaltschränken, Gehäusen und Einbauräumen. Das PTC-Heize...
Schaltschrankheizung, 06100.0-00, STEGO Die flache Heizung wird verwendet, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb von Gehäusen und Schränken mit elektrischen/elektronischen Komponenten...
Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 25 W, Betriebsspannung 110...230 V AC/DC, Nennstrom 0,13 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzkl...
Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 150 W, Betriebsspannung 110...230 V AC/DC, Nennstrom 0,7 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzkl...
Die Schaltschrank-Heizung, für DIN-Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wen...
Schaltschrank-Heizgerät 100x116x33 mm DEVItronic 12-48V20WSchaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. S...
Ausgangsleistung = 60W Leistung = 60W Versorgungsspannung = 230V ac Oberflächentemperatur = 93°C Tiefe = 67mm Höhe = 70mm Breite = 121mm Die empfohlene Nennleistung ist 10 W pro Quadratmeter der Ge...
Heizung für Schaltschrank, mit Heizgebläse, Heizleistung 250 W, Betriebsspannung 230 V AC, Nennstrom 1 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzklasse IP 20, ...
Ausgangsleistung = 150W Luftdurchsatz = 12.4m³/h Versorgungsspannung = 100 → 240V ac Oberflächentemperatur = 72°C Tiefe = 42mm Höhe = 107mm Breite = 42mm Unter 140 V ac/dc ist die Heizleistung um c...