Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBK Enclosures Schaltschrank-Heizung, 150W, 12.4m³/h, 72°C, 100 → 240V ac x 107mm, 42mm x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4152975
Hersteller:
     DBK Enclosures
Herst.-Nr.:
     FGC1513.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung dbk
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 150W
Luftdurchsatz = 12.4m³/h
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Oberflächentemperatur = 72°C
Tiefe = 42mm
Höhe = 107mm
Breite = 42mm

Unter 140 V ac/dc ist die Heizleistung um ca. 10 % reduziert.Montage mit unten liegendem Lüfter. PTC-Zwangskonvektions-Heizgeräte DBK Serie Cirrus. Die PTC-Zwangskonvektions-Heizgeräte der Serie Cirrus von DBK bieten kurze Ansprechzeiten, die ein Plateau bilden, sobald die vordefinierte Temperatur erreicht ist. Die Heizgeräte DBK Cirrus sind klein und vielseitig und damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Zwangskonvektions-Heizaggregrate der Cirrus-Serie profitieren von den folgenden Merkmalen:. Heizaggregat mit eingebautem AxiallüfterHohe Leistung im Verhältnis zur Größe Leichte Ausführung Einfache Installation VorverdrahtetUnabhängiger Lüfterstromkreis zur Unterstützung der KlimakühlungGetrennte Stromversorgung für Lüfter und Heizaggregat möglich.Anlaufstrom des Heizaggregats 10 A außer bei ; 415-2931 415-2931 (2,19 A)Reiner Lüfterbetrieb möglich.Selbstregelnde PCT-Heizelemente600 mm Kabel. Eigenschaften und Vorteile:
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
150W
Luftdurchsatz:
12.4m³/h
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Oberflächentemperatur:
72°C
Tiefe:
42mm
Höhe:
107mm
Breite:
42mm
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 150w, 4152975, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, DBK Enclosures, FGC15132, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.