SLM-Gabellichtschranken Schutzart:IP67 Betriebsspannung:10...30 V DC Wellenlänge: 680 mm Gabelweite: 50 mm Schaltausgang: PNP Umgebungstemperatur: -20...+60 oC Lichtart: rot Elektrischer Anschluss:...
Opto-Sensor, Gabellichtschranke, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 10 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 5-draht, Schutzart IP67, Gabelweite 10 mm, Empfindlichkeit über Potentiometer...
Produktpalette: - DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V Erfassungsreichweite, max.: 15 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorausgang: - Ausgangsstrom: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) RoHS konform: Ja
SLM-Gabellichtschranken Schutzart:IP67 Betriebsspannung:10...30 V DC Wellenlänge: 680 mm Gabelweite: 30 mm Schaltausgang: PNP Umgebungstemperatur: -20...+60 oC Lichtart: rot Elektrischer Anschluss:...