|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-2581663 Herst.-Nr.: 3074978 EAN/GTIN: 0662488749781 |
| |
|
|  |  |
 | SLM-Gabellichtschranken Schutzart:IP67 Betriebsspannung:10...30 V DC Wellenlänge: 680 mm Gabelweite: 50 mm Schaltausgang: PNP Umgebungstemperatur: -20...+60 oC Lichtart: rot Elektrischer Anschluss: Steckverbinder, M8x1 Werkstoff des Gehäuses: ZN |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 150,38* | € 171,87* |  |  |  | Lager 4981 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 155,40* | € 177,07* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,06* | € 177,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 157,63* | € 178,86* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 159,86* | € 181,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4981 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4981 |  | Versand: Lager 4981 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|