Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046WALTHER Kabelbrücke 4K Bogen 30° aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 455 x 590 x 78 mm (LxBxH) Achslast bis 9t pro Segment liegen 2 Verbindungszapen bei 4...
für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigung nötig · aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie · beliebig zu v...
Kabelbrücke 5K gerad 5-Kanal je 35x35mm unbeschränkt verlängerbar sehr stabil und verrutschsicher auch auf unebenen oder glatten Flächen Kabelbrücke 5K gerade mit 5-Kanal je 35x35mm Ausstattung: In...
Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045WALTHER Kabelbrücke 4K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 910 x 590 x 75mm (LxBxH) Achslast bis 9t 2 Verbindungszapen liegen bei 4 Kanal: 2-mal 52 x ...
Kabelbrücken mit Deckel (3 Kanäle 45° Winkel rechts) Art.Nr. 200D3K45R Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrweg...
Kabelbrücken mit Deckel, 5 Kanäle 45° Winkel rechts Art.Nr. 200D5K45R Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrwege...
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®! Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Ka...
Kabelbrücken mit Deckel (3 Kanäle 45° Winkel links) Art.Nr. 200D3K45L Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrwege...
Kabelbrücke Yellow, 3 Kabelkanäle, gelb, Hart-PVC,1500x200x65mm, 13,5kg Kabelbrücke Yellow, mit der Kappsäge auf jede Länge zuschneidbar, hohe Warnwirkung durch gelbe Farbe, flexible, beliebig verl...