wolk Kabelabdeckung gelb mit einem Kabelkanal, Kanalmaße (BxH): 65 x 30 mm wolk® Kunststoffkabelbrücke für den optimalen Einsatz im Indoorbereich durch Verbindungszapfen beliebig erweiterbar gering...
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung schnell und einfach verlegt stolpersicher dank flacher Form Farbe: gelb/schwa...
Mit 3 Metern Gesamtlänge bietet das Komplett-Set Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 7 cm und ist ideal für den Einsatz auf Straßen, Messegeländen uvm. Jede Kabelbrücke XXL ist 50 x 85 x 9 cm groß...
Kabelbrücke aus schwarzes Polyurethan mit rutschfestem gelben Deckel. Dieser trägt eine Reifenlast von 5 Tonnen = (20 x 20 cm). Die Kabelbrücken lassen sich mittels angeschraubter Zapfen aneinander...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
4 Mini-Kabelkanäle - Die Design-Lösung für den Innenbereich Defender OFFICE-Kabelbrücken sind in den Farben schwarz, grau und gelb erhältlich und bieten eine elegante Lösung für den sicheren Fußgän...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 866XP40YEL Polyurethan Gelb Anzahl Kanäle: 1 1005 mm Inhalt: 1 St. Defender XPRESS 40 YEL - XPRESS Drop-over Kabelbrücke 40mm, Gelb Einfach und leicht in der Handh...
Kleine Kabelbrücke gelb, Recycling-Gummi, mit 3 Kabelkanälen, für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm und...