Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L300xB830xH90mm Vollgummi gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9177480237
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20025
EAN/GTIN:
     4250912307650
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigung nötig · aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie · beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden · von beiden Seiten verwendbar · auch für LKW-Verkehr geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
20 kg
Breite:
830 mm
Länge:
300 mm
Material:
Vollgummi
Kabel-Ø:
75 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, kabelabdeckhaube 300mm, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,53*
€ 115,13*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,71*
€ 115,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 115,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 126,76*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 146,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.