Leistung = 1,1 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2 A, 2,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebst...
Leistung = 1,1 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2 A, 2,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrie...
Leistung = 1,1 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2 A, 2,6 A. Serie = FC280 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebstyp = Variable Frequenz Montagetyp...
Leistung = 1,1 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2 A, 2,6 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrie...
Leistung = 1,1 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2,5 A, 3,5 A Serie = AC30 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 1500Hz STO = Ja Filter inbegriffen = Ja Bedieneinheit = J...
•Platzsparendes Design von 60 mm Breite und 130 mm Tiefe spart Raum im Schaltschrank im Leistungsbereich bis 15 kW •Innovative Interaktionsmöglichkeiten ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetrie...
Platzsparendes Design von 60 mm Breite und 130 mm Tiefe spart Raum im Schaltschrank im Leistungsbereich bis 15 kW•Innovative Interaktionsmöglichkeiten ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebn...