Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker AC30, 3-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW, 400 V ac / 2,5 A, 3,5 A 0 → 1500Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker AC30, 3-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW, 400 V ac / 2,5 A, 3,5 A 0 → 1500Hz für Wechselstrommotoren
Parker AC30, 3-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW, 400 V ac / 2,5 A, 3,5 A 0 → 1500Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7781891
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     31V-4D0004-BE-2S-0000
EAN/GTIN:
     5059041905992
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 1,1kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 1,1kw
Leistung = 1,1 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 2,5 A, 3,5 A
Serie = AC30
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 1500Hz
STO = Ja
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 255mm

AC30V Wechselrichter, 3-phasiger Eingang. Der AC30V bietet Benutzern außergewöhnlich hohe Leistung bis zu 75 W und kann verwendet werden, um einfache Open-Loop-Pumpen und -Lüfter bis hin zu Closed-Loop-Prozesslinienanwendungen zu steuern. Seine sehr modulare Bauweise ermöglicht eine Vielzahl von Kommunikations- und E/A-Optionen, die bei Bedarf hinzugefügt werden können. Integrierte Makros und eine CoDeSys-basierte IEC61131 Programmierungsumgebung bietet maximale Flexibilität für Benutzer. Geeignet für den Betrieb mit AC-Induktions- und Dauermagnet-AC-(PMAC) Servomotoren Ethernet TCP/IP als Standard E/A-Erweiterungsoptionen Unterstützung für verbreitete Industriefeldbussen Chassis- oder Durchsteckmontage als Standard Mehrsprachige grafische Tastatur Anschlussklemmenabdeckungen können vor Ort entfernt werden Konturgetreu beschichtet zum Schutz in rauen Umgebungen als Standard (Klasse 3C3 und 3C4 für H2S) Federklemme für Steueranschluss Isolierter Leistungsstapelkühlung mit abnehmbarem Lüfter. Optionales Puls-Encoder-Feedback-Modul für Closed-Loop-Betrieb Konturgetreu beschichtet zum Schutz in rauen Umgebungen als Standard (Klasse 3C3 und 3C4 für H2S) Federklemme für Steueranschluss Isolierter Leistungsstapelkühlung mit abnehmbarem Lüfter Optionaler integrierter EMV-Filter zur ersten C2-Umgebung Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 CoDeSys-Programmiersoftware
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
2,5 A, 3,5 A
Serie:
AC30
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 1500Hz
STO:
Ja
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
255mm
Weitere Suchbegriffe: 7781891, Automation, Elektromotoren, Parker, 31V4D0004BE2S0000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 946,98*
€ 1.075,10*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,94*
€ 1.128,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,10*
€ 1.279,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,26*
€ 1.270,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,81*
€ 1.230,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,36*
€ 1.157,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,98*
€ 1.126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
7003-EC-00
ab € 558,51*
Zubehör
Parker
7004-01-00
ab € 226,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.