Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW, 400 V ac / 3,3 A 0 → 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224319
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9702-1004-00P Y7-9702-1004-00P
EAN/GTIN:
     5059039088454
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter 1,1kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Leistung = 1,1 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 3,3 A
Serie = Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp = BACnet MS/TP
IP Schutzart = IP21
Ausgangsfrequenz = 0 → 400Hz
STO = Ja
Antriebstyp = Variable Frequenz
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Gesamtbreite = 326.9mm

Eaton PowerXL Universal-Frequenzumrichter Serie DG1 - dreiphasig. Die Eaton DC1-Wechselrichterserie kompakter Frequenzumrichter wurde speziell für anspruchsvollere kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt. Der DG1 ist ein Universalantrieb mit besonderem Schwerpunkt auf Pumpen, Lüftern und Förderbändern. Mit einem branchenführenden Energiesparalgorithmus mit hoher Kurzschlussstromaufnahme und robuster Bauweise bietet der DG1-Antrieb eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Dreiphasiger Eingang/dreiphasiger Motoranschluss LCD-Anzeige und Tastenfeld EMI/RFI-Filter standardmäßig bei allen Treibern Einfache Bauweise erfordert keine spezielle Schulung V/Hz und sensorlose Vektorgeschwindigkeitssteuerung Aktiver Energiesteuerungsalgorithmus, 5 % DC-Drossel (Rahmen 1 aufwärts), Eingangs-Überspannungsschutz, integrierter EMI/RFI-Filter Kompakte Größe, offene Option Typ 12, integrierte Kommunikation und E/A. Kleine Abmessungen mit bereits im Lieferumfang enthaltenem DC-Drossel sparen Platz im Schrank. Hohe Überlast (CT) und niedrige Überlast (VT), konforme beschichtete Platinen, Brems-Chopper-Stromkreis, Durable Metal Power Abschnitt, 50 °C Nennstrom (60 °C Leistungsverringerung), abnehmbare Tastatur mit Schutzart IP54 Umfangreiche integrierte Kommunikationsprotolls und E/A geben ein Maximum Flexibilität ohne Verwendung von Optionsplatinen Ein Hochleistungsbereich von 0,75 kW bis 630 kW. Wie funktionieren Frequenzumrichter?. Frequenzumrichter, auch bekannt als AC-Antriebe, Frequenzumrichter (VFD) oder Frequ
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
3,3 A
Serie:
Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp:
BACnet MS/TP
IP Schutzart:
IP21
Ausgangsfrequenz:
0 → 400Hz
STO:
Ja
Antriebstyp:
Variable Frequenz
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Gesamtbreite:
326.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1224319, Automation, Elektromotoren, Eaton, 9702100400PY79702100400P, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives, 9702100400PDG1343D3FBC21C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,05*
€ 1.041,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,95*
€ 1.028,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,46*
€ 977,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,49*
€ 913,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,88*
€ 881,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.