Die Topfbürste liefert ein hervorragend feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten ausgestattet. Sie ist zum Entfernen von Beschichtungen...
Die Topfbürste liefert ein gutes feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Beschichtungen, ...
• Vielseitig einsetzbare Bürstwerkzeuge für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen und Grat mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien • Schaft Ø 6 mm
Die mit Stahldraht gefertigte Rundbürste verfügt über gewellte, messingverzinkte Drähte und hat einen Durchmesser von 75 mm. Durch die Rostbeständigkeit eignet sie sich ideal für Metall, aber auch ...
450322 Aus hochfestem, gewelltem Edelstahldraht mit 0,3 mm Durchmesser. Zum Entfernen von Rost, Farbe und Kesselstein sowie zum Entgraten und zum Vorbereiten von Schweißnähten. Zur Bearbeitung von ...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Anspr...
Die X-LOCK Topfbürste Clean for Inox mit gewelltem Draht liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsa...
Werkzeug-Topfbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bi...
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde mon...