Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Topfbürste 75 mm, gewellter rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608620728
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608620728
EAN/GTIN:
     3165140954143
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch topfbürste gewellt
Die X-LOCK Topfbürste Clean for Inox mit gewelltem Draht liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Stiftanschluss:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht, rostfrei
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
X-LOCK
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Besonders feines Oberflächenfinish auf Inox
Leistungsbeschreibung:
Feinstfinish auf Inox
(Version) Key RTB:
Mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. das Entfernen von Beschichtungen und Rost
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht, rostfreier Stahl</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren | <b>Geeignet für</b> X-LOCK Winkelschleifer
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,248 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,592 dm3
Abmessung Länge:
113,5 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe d75mm, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,95*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 205,32*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 187,19*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 80,50*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,43*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,96*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 120,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.