BEHA Amprobe THWD-3 | Digitales Temperatur- & Feuchtigkeitsmessgerät, Taupunktmessung, -20 bis 60°C. Das Beha Amprobe THWD-3 ist ein Messgerät zum Messen von relativer Feuchtigkeit und Temperatur. ...
Produktpalette: - Außenhöhe: 240.5 mm Auflösung %: - Betriebstemperatur, max.: 30 °C Außenbreite: 67 mm Außentiefe: 38 mm Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Feuchtigkeitsgeh...
Produktpalette: Multicomp Pro Digital Temperature and Humidity Meters Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 110 mm Außenbreite: 53 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Auß...
Bartscher Hygrometer/Feuchtigkeitsmesser, Ersatzmessgerät zu 380-1692 "Heiße Theke" Aufsatzvitrine 1/1 GN Ersatzartikel für Heiße Theke Aufsatzvitrine 1/1 GN (380-1692)
Der Thermodetektor GIS 1000 C Professional ist die schnelle Lösung für eine genaue Anzeige und Dokumentation von Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit. Während der Messwertaufnahme erstellt d...
Schimmelrisiko frühzeitig erkennen: Das testo Smart Probes Schimmel-Set ist in Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet ideal zur frühzeitigen Erkennung schimmelgefährdeter Stellen. Mit den testo Sm...