Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP780117 TEMP. & FEUCHTIGKEITSMESSER, 60°C/100RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267129
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP780117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
feuchtigkeitsmesser
Produktpalette: Multicomp Pro Digital Temperature and Humidity Meters
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Außenhöhe: 110 mm
  • Außenbreite: 53 mm
  • Auflösung (°C): 0.1 °C
  • Außentiefe: 26 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Genauigkeit: 5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenschaften, Feuchtigkeitsmessung, Hygrometer, Luftfeuchtigkeitsmesser, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, MULTICOMP PRO, MP780117, 3267129, 326-7129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.