Etikett, wärmeschrumpfend, Typ=BM-094-1-342, Alternative (Alias)=BM-094-1-342, Etiketten pro Rolle=2500 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Kabeldurchmesser max.=2 mm, Kabeldurchmesser min.=0.6 mm, Lab...
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
Sicherheits-Etikett SECURITY VOID, 38 x 32 mm zur Versiegelung von Verpackungen, deren Inhalt einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt ist Etikett signalisiert unbefugtes Öffnen oder Manipulation an der ...
Beim Ablösen trennt sich ein Teil der metallisierten Schicht ab. Sie hinterlässt ein Dreieckmuster an Etikett und Untergrund. Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet. In Kombination mit dem...