ESD-Flachbeutel, 400 x 500 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2 ...
ESD-Seitenfaltenbeutel, antistatisch, 440+340 x 500 mm, Stärke 50µ ideal als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kleinladungsträger und sonstige Lagerbehälter ermöglich so die geschützte Lagerung ele...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 400 mm x 500 mm, Klebestreifen und Sicherheitsversieglung Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, metallisiert, t...
Lieferung als Packung mit 100 STK, Verpackungsbeutel, BK0701191, ESD PROTECT ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 400 mm x 500 mm, ableitfähig, verschweißbar
Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm Ableitzeit: < 2 Sekunden Art der antistatischen Behandlung: ant...
Rosa-antistatische Folien sind LDPE Folien mit antistatischen Zusätzen, diese verringern Aufladung und somit auch Entladung. Antistatische Folien sind als Staubschutz, als Verpackung für unempfindl...
Rosa-antistatische Folien sind LDPE Folien mit antistatischen Zusätzen, diese verringern Aufladung und somit auch Entladung. Antistatische Folien sind als Staubschutz, als Verpackung für unempfindl...
Der antistatische Beutel mit Druckverschluss ist perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie sind permanent antistatisch behandelt, so ist der Inhalt vor elektr...
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich. Merkmale: dauerhaft volumenleitfähige Folie Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder verschweißbar recyclebar S...
Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich. Merkmale: dauerhaft volumenleitfähige Folie Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder verschweißbar recyclebar S...
Antistatischer Flachbeutel Aus Polyethylen in rosa Stärke 100 µm Länge x Breite innen 500 x 400 mm Verschließbar mit Klammern, Klebeband Suchbegriffe: Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel, Antistatik-...