Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD PERMASTAT Seitenfaltenbeutel, für Lagerbehälter 400 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD PERMASTAT Seitenfaltenbeutel, für Lagerbehälter 400 x 300 mm
ESD PERMASTAT Seitenfaltenbeutel, für Lagerbehälter 400 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL29040
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3113.0440.0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD-Lagerbehaelter

Eigenschaften

  • mit Aufdruck

  • Farbe: rosa
  • Farbe: rosa
  • typischer Ableitwiderstand: 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
  • Folienstärke: 0,05mm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
ESD gerecht:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 103,85*
€ 130,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 152,94*
Lager 8898
4
€ 3,79*
ab € 134,20*
€ 167,80*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,80*
€ 199,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,46*
€ 199,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,02*
€ 185,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,48*
€ 176,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,20*
€ 159,70
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3113.0600.0700
ab € 106,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.