Der Testadapter FEV300 für Ladestationen für Elektrofahrzeuge simuliert ein Elektrofahrzeug und ermöglicht dem Anwender die Durchführung von Sicherheits- und Funktionstests in Kombination mit geeig...
Druckschlauchkit 10,000 PSI/690 BAR Länge: 840 mm, Betriebstemperatur: -40...120 °C, mit Koffer/Tasche: false, Steckverbindertyp Eingang: sonstige, Steckverbindertyp Ausgang: sonstige, Art des Adap...
ADPTR-SCT-EUR, Steckdosenprüfadapter für Schuko Breite: 56 mm, Höhe: 75 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 63 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgrad: 2, Max. Eingangsspannung: 253 V...
Der Testadapter FEV300 für Ladestationen für Elektrofahrzeuge simuliert ein Elektrofahrzeug und ermöglicht dem Anwender die Durchführung von Sicherheits- und Funktionstests in Kombination mit geeig...
Typ 1 Stecker für FEV-300 EV-Ladestationsadapter Breite: 60 mm, Höhe: 232 mm, Max. Ausgangsstrom: 10 A, Länge: 110 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgrad: 2, Max. Eingangsspannung: 4...
Der FLK-FEV300/BASIC von Fluke ist ein eigenständiger Adapter für Ladestationen für Elektrofahrzeuge, AC-Modus 3. Er kann als separate Einheit für die Verwendung mit einem Steckverbinder TY2 oder T...
Blendschutz für Wärmebildkameras Mit Koffer/Tasche: false, Art des Adapters: mechanisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: false, Verwendbar mit einem Multimeter:...