Das GEO Erdungsmessgerät Fluke 1625-2 bietet Funktionen für die Datenspeicherung und den Download über einen USB-Anschluss. Erstklassiges Zubehör dient zur Vereinfachung und Verkürzung der Messzeit...
Mit der Erdschleifenmesszange können Sie die Erdungskomponenten von Anlagen an schwer zugänglichen Stellen prüfen, z. B. in Innenräumen oder voll gepflasterten Bereichen, in denen keine Erdspieße e...
Spießloses Verfahren Mit dem Erdungsmessgerät Fluke 1623-2 lassen sich Erdschleifenwiderstände einfach mit Stromzangen messen. Bei diesem Messverfahren werden zwei Zangen um den Tiefenerder gelegt ...
Mit dem Erdungsmessgerät Fluke 1625-2 lassen sich Erdschleifenwiderstände einfach mit Stromzangen messen. Bei diesem Messverfahren werden zwei Zangen um den Tiefenerder gelegt und mit dem Messgerät...
Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen + Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 Breite: 45 mm, Höhe: 220 mm, Max. Ausgangsstrom: 10 A, Länge: 110 mm, Betriebstemperatu...
Adapter für 3poliger Stecker zur Messung von Schutzleiterwiderstand und Isolatiojn Breite: 26 mm, Höhe: 62 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 21 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgr...
Barcodescanner für Gerätetester Mit Koffer/Tasche: false, Steckverbindertyp Ausgang: sonstige, Art des Adapters: optisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: false,...
Adapter für Schutzleiter zur Messung von Schutzleiterwiderstand, 4 mm Stecktechnik Breite: 56 mm, Höhe: 75 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 63 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgr...
Drehstromadapter 32A, Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100 B...
Drehstromadapter 16 A, Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100 ...
Adapterkabel für Stromwandler Breite: 10 mm, Länge: 450 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, mit Koffer/Tasche: false, Steckverbindertyp Eingang: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Steckverbindertyp Ausga...
Drehstromadapter 16A zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit Drehstromstecker: 16 A CEE 5-polig Breite: 100 mm, Höhe: 70 mm, Länge: 450 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Messkreiskategor...