| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5742012 Herst.-Nr.: FLK-FEV300-CON-TY1 EAN/GTIN: 0195112043042 |
| |
|
| | |
| Typ 1 Stecker für FEV-300 EV-Ladestationsadapter Breite: 60 mm, Höhe: 232 mm, Max. Ausgangsstrom: 10 A, Länge: 110 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgrad: 2, Max. Eingangsspannung: 480 V, Max. Eingangsstrom: 10 A, Messkreiskategorie: CAT II, Schutzart (IP): IP54, mit Koffer/Tasche: false, Max. Ausgangsspannung: 480 V, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, Steckverbindertyp Eingang: sonstige, Steckverbindertyp Ausgang: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Art des Adapters: elektrisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: true, Verwendbar mit einem Multimeter: true, Verwendbar mit einem Stromzange: false, Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: false, Verwendbar mit einem Installationstester: true, Verwendbar mit einem Erdungsmesser: false, Verwendbar mit einem Maschinentester: false, Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: false, Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: false, Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: false, Verwendbar mit einem Scopemeter: true, Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLK-FEV300-CON-TY1 | Ident Code: | 5348138 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,95* | € 355,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,89* | € 355,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 326,99* | € 376,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,20* | € 383,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 347,47* | € 395,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|