Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMH Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 25V dc, Ø 23mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450341
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMH250VSN682MP30S
EAN/GTIN:
     5059041230360
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 23 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 23mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = KMH
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 2000 Stunden bei 105 ℃ Nicht-lösemittelbeständiger Typ RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
23 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
23mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
KMH
Verlustleistungsfaktor:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 6800 µf 25 v, alu elko, elektrolytkondensator 6800 µf, 1450341, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMH250VSN682MP30S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.