Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Energiesparend, geringe Leerlaufspannung HOT START: Automatische Zündstromerhöhung ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu eng...
Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühneb...
GYS INVERTER 3200 mit Hartschalenkoffer 013032 Schweißt alle gängigen Rutil-, Guss-, Edelstahl- und basischen Elektroden Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung von 80V Sehr guter Ein...
Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühneb...
Schweißkraft 1074202 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck. Basisch graphitische Reinnickel-Elektrode für Gusseisenschweißungen ohne oder mit geringer Vorw...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Schweißkraft 1074020SET Tragbarer WIG DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
GYS 013742 Set PROGYS 180 A + Schweißhelm LCD MASTER 9/13G IRON Der PROGYS 180A ist ein leistungsfähiger Elektroden-Schweißinverter für Profi s der industriellen Wartung, in der Werkstatt und auf d...
1089020SET, 230 V stufenlos regelbar. Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen, Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienu...
GYS PROGYS E200 CEL Schweißinverter 5 - 200 A Profi-Elektroden-Schweißinverter PROGYS E200 CEL Profi-Elektroden-Schweißinverter, 230 V, 5 -200 A für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Schweißt alle g...