Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißinverter Serie PUMA 1501 PFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißinverter Serie PUMA 1501 PFC
Schweißinverter Serie PUMA 1501 PFC
Artikel-Nr.:
     C6014-55447
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55447
EAN/GTIN:
     9004853554476
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
  • Energiesparend, geringe Leerlaufspannung
  • HOT START: Automatische Zündstromerhöhung
  • ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück
  • ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss
  • WIG CONTACT: Beim WIG-Schweißen kann der Lichtbogen mit Kontaktzündung gezündet werden. Niedriger Einschluss von Wolfram beim WIG-Schweißen
  • Zwangskühlung durch Tunnelkanal
  • GEN POWER: Betrieb mittels Stromgenerator möglich, ideal für Kundendienst / Baustellen (min. 7 kVA)
  • Verwendbar mit bis zu 50 Meter Verlängerungskabel
    (3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 3,25 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
5 - 150 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
105 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
120 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
45 / 140 % / A
Leerlaufspannung:
80 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
+15 / -20 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
23
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
21 / 14 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 25 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
135 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
7.6 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Die hochwertigen PUMA INVERTER liefern stufenlos regelbaren,
Einsatzbeispiele:
- Reparatur-/Montagebetriebe<br/>- Hobby-Heimwerker<br/>- Sc
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi
Elektroden:
- Ø 1,6 - 4,0 mm<br/>- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,22*
€ 776,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,20*
€ 729,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,10*
€ 692,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,39*
€ 682,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,86*
€ 668,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.