Das Monitorkabel DVI-D auf DVI-D dient als Verbindungskabel zwischen einem PC und einem TFT-Monitor. Ein DVI-Stecker wird direkt an die Grafikkarte des PCs angeschlossen, der andere DVI-Stecker wir...
Das 1,83 m lange DVI-Einzelverbindungskabel von Tripp Lite bietet die für die heutigen digitalen Videodisplays erforderliche hohe Leistung und Bandbreite. Vergoldete Kontakte gewährleisten eine her...
Das Monitorkabel DVI-D auf DVI-D dient als Verbindungskabel zwischen einem PC und einem TFT-Monitor. Ein DVI-Stecker wird direkt an die Grafikkarte des PCs angeschlossen, der andere DVI-Stecker wir...
Hochwertige angegossene Kabel mit Folien-/Geflechtabschirmung für maximalen EMI-/RFI-Schutz Single-Link-Digital-Signalisierung für Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 4,95Gbps und 1920 x 1200 Aufl...
Das 4,57 m lange DVI-Dual-Link-TMDS-Kabel von Tripp Lite stellt die für moderne digitale Videodisplays erforderliche hohe Leistung und Bandbreite bereit. Vergoldete Kontakte gewährleisten eine herv...
Das 7,62 m lange DVI-Dual-Link-TMDS-Kabel von Tripp Lite stellt die für moderne digitale Videodisplays erforderliche hohe Leistung und Bandbreite bereit. Hinweis: Die maximale DVI-Kabellänge ist in...
1m - nalia DVI zu DVI Kabel | 24k vergoldete Kontakte | Full HD Auflösungen bis 1080p für Monitore, PCs, Notebooks, Fernseher (LCD/Plasma/TFT), Projektor - 1 Meter Schwarz Hochwertiges und doppelt ...
Eigenschaften • Dieses DVI-Kabel ermöglicht die digitale Videoübertragung vom PC zum Monitor • Unterstützt Auflösungen größer als Full HD 1080p (1920 x 1080) bis zu WQXGA (2560 x 1600) • Konfigurat...
Dieses DVI Dual-Link-Monitorkabel besticht durch eine ausgezeichnete Leistung und bietet die hohe Bandbreite, die für moderne digitale Videodisplays benötigt wird. Vergoldete Kontakte gewährleisten...
Die Omron FH-Serie verfügt über ein DVI-Analog-Konvertierungskabel für Touchscreen-Monitor/LCD-Monitor. Dieses Kabel hat eine Länge von 5 m.Das für das Kabel verwendete Material ist PVC