Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort Mit dem DP2DVI2 DisplayPort auf DVI Video Adapter-Konverter können Sie einen DVI-Monitor an DisplayPort-fähige Desktop-PCs oder Laptops ...
Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-SchnittstelleSie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anb...
Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI Konvertiert DisplayPort- in DVI-Signale Produktvorteile: DisplayPort Stecker auf DVI-Buchse Full HD Auflösung, 1080p / 60 Hz Eingebauter Vorverst...
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließe...
DisplayPort zu DVI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen an I...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Stecker auf DVI Buchse Adapter zum Verbinden von DVI-D Kabeln an den HDMI Anschluss HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterstützt nur Digital-Signale Audio...
Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein DVI-D-Display Dieser Manhattan DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit DisplayPort-Aus...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter...
Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse Seite 1: DVI-D 24+1, Dual-Link Stecker Seite 2: HDMI Typ A Buchse
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
CAC-1130 - Der Mini DisplayPort™ + USB Typ A (für Strom) auf Dual Link DVI Signalformat Konverter verbindet nahtlos Ihre mit Mini DisplayPort™ ausgestattete Quelle mit konventionellen DVI Displays,...