Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3993092
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVI2
EAN/GTIN:
     0065030836869
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Mit dem DP2DVI2 DisplayPort auf DVI Video Adapter-Konverter können Sie einen DVI-Monitor an DisplayPort-fähige Desktop-PCs oder Laptops anschließen.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der Single-Link-DVI-Funktion genießen können. DP2DVI2 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

StarTech.com bietet außerdem den DP2DVIS, einen DP2DVIS" text="aktiven DisplayPort zu DVI-Adapter.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Dank des benutzerfreundlichen kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D-Display.
- Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
- Das 10 cm lange Kabel bietet Flexibilität an engen Stellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
52 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.152 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 600, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HBR2-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Breite
42 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
17 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIMM6W
ab € 16,13*
Zubehör
StarTech.com
DP2VGDVHD
ab € 37,02*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIMM10
ab € 19,75*
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIMM3W
ab € 6,66*
Zubehör
StarTech.com
DP2HDMI
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.