Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan DisplayPort 1.2a auf DVI-Adapter, DisplayPort 1.2a-Stecker auf DVI-D-Buchse, aktiv, 23 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152228
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152228
EAN/GTIN:
     0766623152228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein DVI-D-Display

Dieser Manhattan DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit DisplayPort-Ausgang an Displays mit DVI-Eingang. Full HD/1080p-Auflösungen werden mit 60 Hz übertragen und das ganz ohne Treiberinstallation, Netzteil oder Konfiguration.



Merkmale:
  • Konvertiert aktiv ein DisplayPort-Signal auf ein DVI-D Dual-Link-Signal
  • Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal - ideal zum Anschluss eines neuen DisplayPort-Ausgabegeräts an ein älteres DVI-D-Display
  • Unterstützt Deep Color, 10,8 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen bis zu 2560x1600@60Hz
  • Integriertes Kabeldesign als Zugentlastung für den Port; integrierte Gewindelöcher für zusätzliche Fixierung
  • Kompatibel zu den Anzeigemodi Surround und Multidisplay, nVidia® und AMD® Eyefinity sowie D++ (Dual-Modus-Grafikkarten)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
230 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,04 kg
Standards und Zertifikate:
Displayport 1.2a, HDCP
Lieferumfang:
DisplayPort 1.2a auf DVI-Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151993
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.