Übersicht
"Druckluft T-Stück" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Legris LF3800 T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 20 bar (1 Angebot) Stecker A = 8-mm-Steckanschluss Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = LF3800 Betriebstemperatur min. = -15°C T-Stück ...
ab € 47,53* pro Stück
IQST100 T-Steckanschluss 10mm-10mm, IQS-Standard (4 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich...
ab € 1,24* pro Stück
ab € 2,28* pro Stück
ab € 2,72* pro Stück
ab € 4,92* pro Stück
T-Stueck 3 x i. G 1/4 -256.12 (1 Angebot) T-Stueck 3 x i. G 1/4 -256.12 3 x Innengewinde, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 90 °C, Messing blank
ab € 5,80* pro Stück
Schneider Druckluft
DGKE039012
ab € 4,47* pro Stück
T-Einschraubverschraubung, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 (8 Angebote) T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
ab € 2,61* pro Stück
ab € 6,12667* pro Stück
ab € 4,05* pro Stück
ab € 1,54* pro Stück
ab € 30,56* pro Stück
T-Stück 130, 3 x Rp 1/2 i., Temperguss schwarz (7 Angebote) T-Stück 130, 3 x Rp 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die ...
ab € 0,79* pro Stück
T-Stueck 3 x i. G 3/8 -256.13 (1 Angebot) T-Stueck 3 x i. G 3/8 -256.13 3 x Innengewinde, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 90 °C, Messing blank
ab € 3,98* pro Stück
Schneider Druckluft
DGKE030844
ab € 7,66* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Druckluft T-Stück
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.