CRC MULTI GREASE Mehrzweckfett, 100 ml Tube universelles, hochwertiges Wälz- und Gleitlagerfett, ideal geeignet zur Schmierung unter hoher Druckbelastung bzw. Vibrationen, haftfähig, wasserbeständi...
FOOD GREASE Mehrzweckfett, NSF H1 10291-AA Dose 1 kg, FOOD GREASE ist das vielseitig einsetzbare Aluminium-Komplexseifenfett fuer die Lebensmitteltechnik. Das helle Mehrzweckfett K2 N-20 ist in der...
CRC MoS2 SUPERLONGTERM GREASE Langzeitfett, 400 ml Kartusche schwarzes Hochdruckfett für hohe mechanische Belastungen, ideal bei Gelenkwellen, Sattelauflegern, Knickverbindungen usw, einsetzbar im ...
FOOD GREASE Mehrzweckfett, NSF H1 30438-AA Fass 20 l, FOOD GREASE ist das vielseitig einsetzbare Aluminium-Komplexseifenfett fuer die Lebensmitteltechnik. Das helle Mehrzweckfett K2 N-20 ist in der...
MULTI GREASE Mehrzweckfett 30567-AB Kartusche 400 g, MULTI GREASE ist das helle Lithiumseifen-Fett KP2 K-30 mit EP-Hochdruck-Additiven. Das Mehrzweckfett ist alterungsstabil, druckfest und temperat...
MULTI GREASE Mehrzweckfett 30568-AC Dose 1 kg, MULTI GREASE ist das helle Lithiumseifen-Fett KP2 K-30 mit EP-Hochdruck-Additiven. Das Mehrzweckfett ist alterungsstabil, druckfest und temperaturbest...
MULTI GREASE Mehrzweckfett 30569-AA Eimer 5 kg, MULTI GREASE ist das helle Lithiumseifen-Fett KP2 K-30 mit EP-Hochdruck-Additiven. Das Mehrzweckfett ist alterungsstabil, druckfest und temperaturbes...
CRC MULTIPURPOSE GREASE Mehrzweckfett 400g Universelles Lithiumseifenfett mit EP-Additiven Gute Korrosionschutzeigenschaften Temperaturbeständig: -30 bis +130 °C Universelles EP Wälz- und Gleitlage...