Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC MULTI GREASE Mehrzweckfett 30568-AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-19030568-AC
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30568
EAN/GTIN:
     5412386412455
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
MULTI GREASE Mehrzweckfett 30568-AC Dose 1 kg, MULTI GREASE ist das helle Lithiumseifen-Fett KP2 K-30 mit EP-Hochdruck-Additiven. Das Mehrzweckfett ist alterungsstabil, druckfest und temperaturbestaendig bis 130°C. MULTI GREASE ist ein ideales Radllagerfett fuer Fahrzeuge aller Art, ein Waelz- und Gleitlagerfett fuer Bau- und Werkzeugmaschinen und ein universelles Schmierfett fuer Gelenke, Hebel, Spindeln usw. , 30568-AC, 30568, CRC, MULTI GREASE Mehrzweckfett
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Fette
Typ:
Universalfett
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
braun
Inhalt:
1
Gebinde:
Dose
Einheit:
kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,26*
1
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 15,48*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 16,57*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 24,39*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 11,35* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 171,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.