| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19030569-AA Herst.-Nr.: 30569 EAN/GTIN: 5412386412486 |
| | | |
|
| | |
| MULTI GREASE Mehrzweckfett 30569-AA Eimer 5 kg, MULTI GREASE ist das helle Lithiumseifen-Fett KP2 K-30 mit EP-Hochdruck-Additiven. Das Mehrzweckfett ist alterungsstabil, druckfest und temperaturbestaendig bis 130°C. MULTI GREASE ist ein ideales Radllagerfett fuer Fahrzeuge aller Art, ein Waelz- und Gleitlagerfett fuer Bau- und Werkzeugmaschinen und ein universelles Schmierfett fuer Gelenke, Hebel, Spindeln usw. , 30569-AA, 30569, CRC, MULTI GREASE Mehrzweckfett Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Fette | Typ: | Universalfett | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | braun | Inhalt: | 5 | Gebinde: | Eimer | Einheit: | kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,35* | € 65,04* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 50,75* | € 65,05* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,84* | € 76,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 10,15* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|