Die aus S2-Stahl hergestellten C-Form-Bits haben eine Länge von 25 mm. Die Bits sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar.
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 3126, ISO 1173, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, TORQ-SET® = reg. Marke...
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 – D 8 (5/16“) für Bits, 5/16“ Schaft inklusive 2x Bit –Doppelklinge PH 1 2 SL 5,5 6,5 mm, 10 mm Antriebsmögl...
Die aus S2-Stahl hergestellten C-Form-Bits haben eine Länge von 25 mm. Die Bits sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar.
Die aus S2-Stahl hergestellten E-Form-Bits haben eine Länge von 50 mm. Die Bits sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar.