Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bit PH3 3 Stk., PH3, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Bit PH3 3 Stk., PH3, 50 mm
Makita Bit PH3 3 Stk., PH3, 50 mm
Makita Bit PH3 3 Stk., PH3, 50 mm
Makita Bit PH3 3 Stk., PH3, 50 mm
Makita Bit PH3 3 Stk., PH3, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2318324
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381409407
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Die aus S2-Stahl hergestellten E-Form-Bits haben eine Länge von 50 mm. Die Bits sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
3
Antriebsgröße:
6,3
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Makita
Ausführung:
Bit
Klingenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, makita ersatzteile, Makita, Bit, PH3, 3, Stk.,, PH3,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,54*
€ 2,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.