Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Bit PH

  Bit PH  (1.327 Angebote unter 30.866.029 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bit PH“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
APEX 492-BX HEX BIT, PHILLIPS, #2X89MM, TOOL STEEL, (1 Angebot) 
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktpalette: Apex Phillips® Power Bits Länge: 89 mm Inbusbitgröße: #2 Bittyp: Phillips RoHS konform: Keine Angaben
APEX
492-BX
€ 5,97*
pro Stück
 
 Stück
Facom ENP.202 IMPACT-Bit Serie 2 - Phillips PH2 (5 Angebote) 
Facom ENP.202 IMPACT-Bit Serie 2 - Phillips PH2 IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16'') Abtrieb Phillips® PH2 Produktstärken: Verwendung mit Schlagschraubern brüniert
Facom
ENP.202
€ 4,95*
pro Stück
 
 Stück
DURATOOL DT000432 SCHRAUBENDR.BIT PHILLIPS PH1 25MM STAHL (1 Angebot) 
Länge: 25 mm Inbusbitgröße: PH1 Produktpalette: - Bittyp: Phillips-Kreuzschlitz SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Duratool
DT000432
€ 0,734*
pro Stück
 
 Stück
BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 3 Länge 100 mm (1 Angebot) 
BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 3 Länge 100 mm
Bohrcraft
61201500310
€ 7,41*
pro Stück
 
 Stück
690 2 L S-010 Schraubendreherbit 1/4", Vorteilspack 10-teilig, PH 2 L (18 Angebote) 
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert,...
Gedore
690 2 L S-010
€ 12,24*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Bit C6,3 PH ACR 3 x 25 mm (1 Angebot) 
Kreuzschlitz ACR- Bit PH und PZ 1/4" C 6,3, Länge 25 mm Anwendung Für schwer zu lösende Schraubverbindungen geeignet Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173 • "...
ATORN
52520279
€ 2,21*
pro Stück
 
 Stück
Facom PH00 PHILLIPS® Schraubbit, Biteinsatz (5 Angebote) 
Kopftyp = PHILLIPS® Typ = Biteinsatz Größe = PH00
Facom
EP.0X2
€ 9,48*
pro Stück
 
 Stück
kwb 121063 Kreuzschlitz-Bit PH 3 Stahl 1 St. (3 Angebote) 
kwb 121063 Kreuzschlitz-Bit PH 3 Stahl 1 St. INDUSTRIAL STEEL Bits, 50 mm, PH 3 Industriequalität kein Abrutschen 1/4" Sechskantschaft E 6.3 Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu al...
kwb
121063
€ 4,14*
pro Stück
 
 Stück
1/4" Bit PH, 50mm, PH4 (9 Angebote) 
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
KS Tools
911.3341
€ 1,22*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Bit 2215N-PH1/3 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ 3-teilig ∙ SW PH1 (12 Angebote) 
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3 Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ∙ PH1 Maße: 25 mm Für Hand- und Maschinenbetätigu...
Hazet
2215N-PH1/3
€ 3,66*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
63D/PH3
€ 15,93*
pro Stück
 
 Stück
Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH0, 90 mm (2 Angebote) 
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4''-Sechskant - DIN 3126 ISO 1173 - Größe PH0 - Länge 90 mm - Form E 6.3
Wiha
35457
€ 4,81*
pro Stück
 
 Stück
Makita B-63725 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e) (15 Angebote) 
Impact-Black-Bits zeichnen sich durch Spitzen aus, die in höchster Präzision gefertigt werden und für einen optimalen Halt im Schraubenkopf sorgen. Der Bit ist aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt ...
Makita
B-63725
€ 1,185*
pro Stück
 
 Stück
Felo IMPACT Bit C 6,3 Kreuzschlitz PH 1 x 25 mm - VE 5 Stück (3 Angebote) 
Der IMPACT Bit von Felo dient als Aufsatz für Schlagschrauber, welcher einen besonders effektiven Einsatz nur in Verbindung mit dem passenden Bithalter, durch die im Bit enthaltenen Dämpfungsstufen...
Felo Werkzeugfabrik Holland-Letz
02201040-VE5
€ 1,65*
pro Stück
 
 Stück
1/4" Bit TIN Phillips Nr 1 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit PH1 für Kreuzschlitzschrauben, aus S2-Stahl, beschichtet mit Titan, Länge 25mm (5 Angebote) 
1/4" Bit TIN Phillips Nr 1 L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Die Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) verleiht dem Bit eine höhere Härte ...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
3701
€ 1,85*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   ..   89   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bit PH
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.